{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 11 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192605 11 | |
EAN / GTIN | 4067263290865 | |
Número del fabricante | 192605 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 11mm
a petición
En stock
151 piezas en stock
41,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
40,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
40,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
42,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
32,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Perfil de fresado | NR | NF | NR | NR | NR |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k10 | js12 | js12 | k12 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |