{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 327 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191632 6 | |
EAN / GTIN | 4045197359452 | |
Número del fabricante | 191632 6 |