{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 327 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 88 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,042 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197199065 | |
Número del fabricante | 191632 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
106,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
99,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
127,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
185,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
193,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
75,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ángulo de hélice | 25 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 45 grados | 38 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |