{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191290 5 | |
EAN / GTIN | 4045197531223 | |
Número del fabricante | 191290 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico HSS-PM 5 mm
a petición
En stock
122 piezas en stock
35,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
307 piezas en stock
25,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
19,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
261 piezas en stock
21,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Longitud total L | 68 | 57 | 39 | 44 | 57 |
Material de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |