{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191290 3 | |
EAN / GTIN | 4045197531209 | |
Número del fabricante | 191290 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
a petición
En stock
115 piezas en stock
35,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
842 piezas en stock
25,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
418 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
19,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
21,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 844 B |
Material de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |