Carro de estantes con puntales tubulares

Número de artículo: 18312-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18312-1
EAN / GTIN 4017976183121
Número del fabricante 18312-1
Número L L90080 1366

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes de rodamientos de bolas permiten un excelente manejo y un funcionamiento muy fácil. Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Paneles frontales con puntales tubulares verticales a una distancia aproximada de 130 mm, 1 panel longitudinal para colgar, también con puntales tubulares verticales. 1 estante fijo y 3 móviles con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Una cara de serigrafiado antideslizante, la otra cara lisa. División 100 mm Capacidad de carga por estante 180 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Capacidad portante del piso (kg): 180
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Longitud total (mm): 1184
Ancho total (mm): 724
Altura total (mm): 1817
Alturas de los pisos (mm): 283, 688, 1088, 1488
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra