Estantes

Número de artículo: E18202ETAW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo E18202ETAW
EAN / GTIN 4017976512662
Número del fabricante E18202ETAW
Número L L90080 1368

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Suplemento o reducido. De madera contrachapada resistente al agua.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 47
Capacidad total de carga (kg): 180
Color: pardo