Adaptador para hoja de sierra 40/50 mm

Número de artículo: 179907 40/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de hoja de sierra (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecuciones de mangos con rosca
    Refrigeración interior
    L1 35 mm
    Longitud total Ltot 36,8 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Rosca de alojamiento M M12
    Número perforaciones de fijación 3
    Círculo primitivo orificios de fijación 17,5 mm
    Juego de tornillos de amarre 219985 (TX15;4,2 Nm)
    Tipo de producto Portahojas de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179907 40/50
    EAN / GTIN 4045197942067
    Número del fabricante 179907 40/50

    Descripción

    Ejecución:

    Recubrimiento de Ni para una mayor protección contra el desgaste.

    Aplicación:

    Junto con hojas de sierra circular para sistemas de sierra. Para el fresado de ranuras y cortes.

    Nota:

    Asiento para adaptador para hoja de sierra con rosca: ver catálogo parte 3. Producto sucesor para n.º 179905.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra