{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Refrigeración interior | sí | |
L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Número perforaciones de fijación | 4 | |
Círculo primitivo orificios de fijación | 25,5 mm | |
Juego de tornillos de amarre | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Portahojas de sierra |
Número de artículo | 179907 63/80/100 | |
EAN / GTIN | 4045197942074 | |
Número del fabricante | 179907 63/80/100 |