Hoja de sierra circular VA grueso 315X3 mm

Número de artículo: 177540 315X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    315 mm
    Espesor 3 mm
    Material de corte HSS E
    ⌀ de perforación 40 mm
    Número de dientes Z 120
    División t 8 mm
    Número de taladros de arrastre 2; 4
    ⌀ taladros de arrastre 9; 12 mm
    Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 177540 315X3
    EAN / GTIN 4045197245441

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    22
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    11
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Dentado de precisión y superficies laterales rectificadas con precisión. Ángulo de desprendimiento especialmente adecuado para aceros inoxidables. Superficie nitrurada: protección dura y permanente contra la soldadura de material.

    Aplicación:

    Paso de dientes t: (forma de diente)
    • 3 mm (BW) − Para tubos, perfiles, chapas delgados con un grosor de pared de 1 − 2 mm.
    • 4 mm (BW) − Para tubos, perfiles, chapas con un grosor de pared de 1,5 − 4 mm.
    • 6 mm (HZ) − Para tubos, perfiles y materiales macizos con más de 4 mm de grosor de pared o secciones transversales de un máximo de 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − Para material macizo de más de 50 mm.

    Idóneo para:

    Sierras circulares en frío EISELE y TRENNJAEGER.

    Nota:

    • Para un rendimiento y duración óptimos: utilizar lubricante refrigerante concentrado n.º 084260.
    • Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.