Hoja de sierra circular VA grueso 250X2 mm

Número de artículo: 177540 250X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×thickness (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    250 mm
    Espesor 2 mm
    Material de corte HSS E
    ⌀ de perforación 40 mm
    Número de dientes Z 128
    División t 6 mm
    Número de taladros de arrastre 2; 4
    ⌀ taladros de arrastre 9; 12 mm
    Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 177540 250X2
    EAN / GTIN 4045197245410

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    22
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    11
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Version:

    Precision toothing and very fine ground side faces. Rake angle especially for stainless steels. Nitrided surface: hard, durable protection against edge build-up.

    Application:

    Pitch t: (tooth form)
    • 3 mm (BW) − For thin pipes, profiles, sheet metal with 1 − 2 mm wall thickness.
    • 4 mm (BW) − For pipes, profiles, sheet metal with 1.5 − 4 mm wall thickness.
    • 6 mm (HZ) − For pipes, profiles and solid material above 4 mm wall thickness or cross−section up to a maximum of. 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − For solid material above 50 mm.

    Suitable for:

    EISELE and TRENNJAEGER cold circular saws.

    Note:

    • For optimum performance and service life: Use cooling lubricant concentrate No. 084260.
    • The concentricity and axial run-out values are considerably better than the figures according to DIN 1840, in some cases by up to 50 %.