{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 400 mm | |
Espesor | 3,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 100 | |
División t | 12 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2 | |
⌀ taladros de arrastre | 11 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 65 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177400 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245274 |