{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 300 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 120 | |
División t | 8 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177400 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245212 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular grueso 300X2,5 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
173,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
103,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
adecuado para productos de aserrado | Eisele | Sierra |
Material de corte | HSS | HSS |
Espesor | 2,5 mm | 2,5 mm |
División t | 8 mm | 8 mm |
Número de dientes Z | 120 | 120 |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | 8; 12 mm |