Hoja de sierra circular medio 275X2,5 mm

Número de artículo: 177255 275X2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

275 mm
Espesor 2,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
⌀ de perforación 40 mm
Número de dientes Z 140
División t 6 mm
Número de taladros de arrastre 2; 4
⌀ taladros de arrastre 8; 12 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
adecuado para productos de aserrado Eisele; Trennjäger
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177255 275X2,5
EAN / GTIN 4067263212027
Número del fabricante 177255 275X2,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La superficie vaporizada protege del aporte de material.

Aplicación:

en máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de los dientes).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o sección transversal por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

Producto sucesor para n.° 177250.
  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.º 110020).
  • Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.