{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 250 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 128 | |
División t | 6 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Sierra | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177255 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212003 | |
Número del fabricante | 177255 250X2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra circular medio, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 250X2,5mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
72,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
161,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
62,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
adecuado para productos de aserrado | Sierra | Eisele | Sierra |
División t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |