{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 275 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 220 | |
División t | 4 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele; Trennjäger | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177000 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244949 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra circular fino, ⌀×grosor: 275X2,5mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
120,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
70,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
69,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
adecuado para productos de aserrado | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Sierra |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Número de dientes Z | 220 | 220 | 220 |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |