{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 250 mm | |
Espesor | 2 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 200 | |
División t | 4 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177000 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244918 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra circular fino, ⌀×grosor: 250X2mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
120,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
72,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
62,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ de perforación | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
División t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |
Número de taladros de arrastre | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ taladros de arrastre | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |