Andamio con ruedas SG 1,35 x 2,45 m con viga de chasis y plataforma doble Altura de la plataforma 4,66 m

Número de artículo: 174437
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 174437
EAN / GTIN 4031405950641
Número del fabricante 174437

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 13,62 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 6660 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 60 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 0 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2809 mm
  • Altura del andamio: 5760 mm
  • Longitud del andamio: 2611 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 1350 mm
  • Altura de la plataforma: 4660 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm
  • Diámetro del rodillo: 200 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra