Proyector de medición PH-3515F

Número de artículo: 172-868D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 172-868D
EAN / GTIN 4946368669885
Número del fabricante 172-868D
Número L L40960 79

Descripción

Descripción:

Proyector de medición PH-3515F Debido al sistema óptico horizontal, el PH-3515F es particularmente adecuado para mediciones de piezas de trabajo grandes que pesan hasta 45 kg, como estanterías, ejes y herramientas de perforación. La mesa de trabajo pesado con un rango de recorrido de 254 x 152 mm y escalas lineales integradas permite mediciones rápidas y precisas con una resolución de 1 µm. El diámetro de la pantalla de 356 mm con retículas y líneas de puntos ofrece una alineación sencilla con los elementos de la pieza de trabajo y mediciones de ángulos con salida digital.

Característica:

Rango de medición: 254 x 152 mm
Alimentación: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz