Proyectores de perfiles

mm
-
mm
kg
-
kg
mm
-
mm
mm
-
mm
11 productos
NUEVO: Ordenar por precio ahora.

Productos

Añadir a la lista de deseos

Disponibilidad

Proyector de perfiles: precisión y calidad en metrología óptica

Los proyectores de perfiles son herramientas fundamentales en la medición de piezas pequeñas o elementos de difícil acceso en diferentes sectores industriales. En nuestro catálogo contamos con una selección de proyectores y accesorios adicionales, diseñados para ampliar la capacidad de los dispositivos, adaptándose a diversas aplicaciones y requisitos específicos. A la hora de seleccionar el dispositivo correcto, se deben conocer las características técnicas que incluye para conseguir resultados fiables:

  • Pantalla de proyección: normalmente fabricada en vidrio esmerilado, con tamaños que van de 300 mm a 600 mm, dependiendo del modelo. Estas pantallas suelen ser giratorias y pueden incluir retículas para facilitar las mediciones angulares.
  • Sistema óptico: los proyectores de perfiles están equipados con objetivos intercambiables que ofrecen aumentos como 5x, 10x, 20x, 50x y 100x, lo que permite adaptar el dispositivo a las necesidades específicas de cada medición.
  • Mesa de medición: superficie para la colocación de la pieza a inspeccionar, con desplazamientos en los ejes X e Y que varían según el modelo. Algunos proyectores permiten recorridos de 200 mm en X y 100 mm en Y, soportando piezas de hasta 5 kg.
  • Iluminación: utilizan sistemas de iluminación diascópica (transmitida) y episcópica (incidente) con lámparas halógenas o LED, garantizando una iluminación uniforme y resultados precisos. Algunos modelos incorporan filtros de absorción de calor y ventiladores de refrigeración para mantener la estabilidad térmica.
  • Precisión y resolución: ofrecen lecturas con resoluciones de hasta 0,001 mm, garantizando una alta precisión. La exactitud de la ampliación suele ser menor a ±0,1% de la ampliación nominal para contornos y ±0,15% para superficies.
  • Accesorios opcionales: pueden incluir pantallas de visualización digital, limpiadores de cantos de corte, soportes inclinables, prismas horizontales, y otros elementos que mejoran la versatilidad. También es posible integrar sensores de bordes y software de análisis 2D.

Servicio de calibración para equipos de medición

En Hoffmann disponemos de un servicio de calibración de equipos profesionales que garantiza el correcto funcionamiento del proyector de perfil y alarga su vida útil. Además, es posible disponer de certificados digitales que respalden la calidad de los equipos empleados en proyectos profesionales. Ponte en contacto con nuestro equipo de expertos y lleva tus equipos de medición al siguiente nivel.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra