Ejecución:
Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión y luz incidente de piezas de trabajo pequeñas y de tamaño medio.
Aparato universal para utilizar en producción, en el laboratorio, en controles y en talleres de rectificado.
- Objetivo estándar de 10 aumentos. Objetivo de 20x, 50x y 100x bajo petición.
- Pantalla de cruz reticular vertical, que se puede girar 315 mm con indicador angular digital incorporado, conmutable para lectura en grados o decimales.
- El sistema de iluminación telecéntrico garantiza una iluminación vertical y uniforme del campo visual.
- La luz de transmisión LED y la iluminación de luz incidente con regulación continua de la intensidad luminosa proporcionan una vida útil prolongada con bajo consumo de corriente.
- El diseño sin ventilador evita la penetración de impurezas en el aparato.
- Mesa de medición por coordenadas maciza, con ajuste rápido en ambos ejes.
- El indicador digital incorporado (con salida de datos) garantiza una medición fiable y sin errores.
- Para medición de longitudes, ángulos, curvas y radios.
Volumen de suministro:
Incluye objetivo de 10 aumentos, protección antideslumbrante, tapa de cubierta y cable de red.
Partes opcionales:
Limpiador de cantos de corte n.°
354788.
Nota:
Otros accesorios especiales, como objetivos, soportes de centrado inclinables, prismas horizontales, soportes de apriete, placas de medición normalizadas adecuadas o sensores de cantos con unidad de valores de medición QM-Data 200 disponibles a petición.