{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 550 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2,5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171250 550/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114442 | |
Número del fabricante | 3809-550-50-2.50-4-KA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 550/4
a petición
En stock
7 piezas en stock
desde
1
Unidades
74,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
62,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
22,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
22,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud L | 550 mm | 550 mm | 575 mm |
Material de corte | Bimetal | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espesor | 2,5 mm | 2,25 mm | 2,5 mm |
Dientes por pulgada | 4 | 4 | 4 |
Dentado | normal | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |