Andamio rodante de 1,35 x 3,0 m con escaleras de acceso inclinadas y estabilizadores Altura de la plataforma 6,35 m

Número de artículo: 167320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 167320
    EAN / GTIN 4031405936218
    Número del fabricante 167320

    Descripción

    Descripción:

    • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
    • Escalones inclinados de plataforma en plataforma con escalones de aluminio ranurados de 100 mm de profundidad y barandilla para un ascenso y descenso seguros
    • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
    • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
    • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
    • Acceso a través de la abertura en el marco de acceso
    • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
    • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
    • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
    • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
    • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
    • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Alturas de trabajo de hasta 12,35 m.
    • GS-probado según DIN EN 1004
    • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
    • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
    • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
    • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

    Característica:

    • Número de disparadores: 4
    • Altura de trabajo: 8430 mm
    • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 70 kg
    • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 300 kg
    • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
    • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 40 kg
    • Balasto Pro Boom, al aire libre, Centro de construcción: 40 kg
    • Balasto Pro Boom, al aire libre, construcción lateral: 40 kg
    • Capacidad de carga: 2 kN/m2
    • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
    • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
    • Anchura de andamiaje: 3842 mm
    • Altura del andamio: 7530 mm
    • Longitud del andamio: 5567 mm
    • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 1350 mm
    • Altura de la plataforma: 6430 mm
    • Longitud de la plataforma: 3000 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra