Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 650 mm x 415 mm x 965 mm

Número de artículo: 166N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 166N
EAN / GTIN 4000896004959
Número del fabricante 166N
Número L L60140 107

Descripción

Descripción:

  • Carro de herramientas, material y montaje

El original
  • Compacto
  • Columnas abatibles hasta la altura más baja (500 mm)
    para ahorrar espacio durante el transporte.
    Columnas abatidas utilizables como asas de transporte
  • Se puede cerrar con candado (2 llaves incluidas)
  • Los perfiles exteriores de goma protegen el tablero de mesa y la caja intermedia para evitar que sufran daños
  • Tablero de mesa con esterilla de goma, 2 cajas intermedias con 4 divisiones variables, amplia bandeja
  • 4 ruedas de goma compacta con protección contra hilos y con rodamientos de bolas dobles, 2 de las ruedas de dirección bloqueables
  • Capacidad de carga total (dinámica): 150 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 300 kg
  • Tablero de trabajo: estera PVC
  • Color: Azul HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Peso neto (kg): 24.5 kg
  • Altura de la superficie de trabajo: 900
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 75 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra