Esterilla de goma

Número de artículo: 160-012
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
Número de artículo 160-012
EAN / GTIN 4000896004263
Número del fabricante 160-012
Número L L60140 1547

Descripción

Descripción:

  • Esterilla de goma para tablero de mesa
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 166N
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.21 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra