Torre de rodillos estándar SG 0,75 x 1,80 m altura de la plataforma 5,20 m

Número de artículo: 166530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 166530
EAN / GTIN 4031405950832
Número del fabricante 166530

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Haz de tracción fabricado en acero galvanizado para facilitar el cambio de ubicación (ancho del haz de viaje: 1.500 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Plataformas con gran escotilla de acceso
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Alturas de trabajo de hasta 7,2 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 7200 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 520 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 150 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso externo, construcción lateral: No es posible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso en el interior, construcción lateral: No es posible
  • Anchura de andamiaje: 1495 mm
  • Altura del andamio: 6400 mm
  • Longitud del andamio: 1905 mm
  • Clase de carga: 3
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 5300 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra