Rueda giratoria ø 125 mm con freno de mano y pasador

Número de artículo: 27959
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estera antideslizante

Identificación y clasificación

Número de artículo 27959
EAN / GTIN 4031405279599
Número del fabricante 027959
Número L L90110 1107
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Con freno de estacionamiento y pin
  • Capacidad de carga de Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacidad de carga de Ø 200 mm a 400 kg

Característica:

  • Material: Caliente-inmersión de acero galvanizado, plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra