{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | configurable | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Intervalo de ⌀ | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 39 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,6 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm | |
anillo de color | verde | |
Serie | Master Steel | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164425 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284381 | |
Número del fabricante | 164425 4,5 |