GARANT Master Steel escariador MDI de alto rendimiento HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 6,03mm

Número de artículo: 164420 6,03
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tolerancia: 0 / 0,005
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,03 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia 0 / 0,005
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud de voladizo L1 39 mm
Longitud total L 75 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 1 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
anillo de color verde
Serie Master Steel
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 164420 6,03
EAN / GTIN 4067263886471
Número del fabricante 164420 6,03
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
12
Acero < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores HPC universales de última generación. Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte. Aplicación sin concesiones en acero y acero inoxidable. Mecanizado fiable de materiales de acero de alta resistencia hasta 60 HRC. Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y fiabilidad del proceso debido a la división irregular.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación.
H7: versión para tolerancia de perforación H7.
0/0,005 mm: tolerancia de fabricación o de corte del ⌀ nominal DC.

Aplicación:

Modelo especial para agujeros pasantes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra