Escariador cónico 1:10 5X15 mm

Número de artículo: 161000 5X15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ más pequeño × ⌀ más grande (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Relación cono: 1:10
  • Refrigeración interior: no
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ pequeño D3 5 mm
⌀ grande D2 15 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Relación cono 1:10
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 100 mm
Longitud total L 140 mm
Vástago cuadrado □ 10 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 161000 5X15
EAN / GTIN 4045197088819
Número del fabricante 161000 5X15

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Escariador de mano de ranuras rectas con filos en ascenso cónico(1 mm en 10 mm de longitud).

Aplicación:

Para escariar sin interrupción taladros previamente mecanizados de forma cónica o escalonada. No para taladros cilíndricos.