{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ pequeño D3 | 3 mm | |
⌀ grande D2 | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Relación cono | 1:10 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 70 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo |
161000 3X10
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197088802
Copiar |
|
Número del fabricante |
161000 3X10
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |