• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla HSS para herramienta de desbarbado universal 5

Número de artículo: 156775 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.025 piezas en stock
  • Material de corte: HSS

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo
Material de corte HSS
Para cuerpo de base 5 - 20

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156775 5
EAN / GTIN 4067263965060

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
50
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
25
Acero < 1400 N/mm²
P
25
Acero < 55 HRC
H
20
Acero < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cuchilla para cuerpo de base n.° 156770.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript