Cuchilla HSS para herramienta de desbarbado universal 3

Número de artículo: 156775 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.392 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo
Material de corte HSS
Para cuerpo de base 3 - 4,5

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Número del fabricante 156775 3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
50
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
25
Acero < 1400 N/mm²
P
25
Acero < 55 HRC
H
20
Acero < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cuchilla para cuerpo de base n.° 156770.