avellanador plano combinado 2/31 mm

Número de artículo: 156730 2/31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / ⌀ avellanador (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento Sin revestimiento
    ⌀ avellanado 31 mm
    Material de corte HSS
    Número de filos Z 4
    Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
    Longitud de filo 24 mm
    ⌀ de mango 22 mm
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Tipo de producto Placa de corte para avellanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 156730 2/31
    EAN / GTIN 4033591013391
    Número del fabricante 16 821 310

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    40
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    60
    Aluminio > 10 % Si
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    25
    Acero < 750 N/mm²
    P
    20
    Acero < 900 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Gracias a las ranuras espirales, mecanizado muy bueno y evacuación óptima de la viruta. Fácilmente rectificables. El avellanador está asegurado en el soporte contra torsión.

    Aplicación:

    Para avellanar tornillos según DIN o, mediante la combinación adecuada de avellanador y espiga,para realizar taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

    Nota:

    A petición, el avellanador plano también está disponible en HSS con recubrimiento TiN opcional, así como con filos de MD soldados y con plaquita ISO de forma “T”.