avellanador plano combinado 1/24 mm

Número de artículo: 156730 1/24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / ⌀ avellanador (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ avellanado 24 mm
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
Longitud de filo 22 mm
⌀ de mango 14 mm
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156730 1/24
EAN / GTIN 4033591012530
Número del fabricante 16 811 240

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
40
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
25
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a las ranuras espirales, mecanizado muy bueno y evacuación óptima de la viruta. Fácilmente rectificables. El avellanador está asegurado en el soporte contra torsión.

Aplicación:

Para avellanar tornillos según DIN o, mediante la combinación adecuada de avellanador y espiga,para realizar taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Nota:

A petición, el avellanador plano también está disponible en HSS con recubrimiento TiN opcional, así como con filos de MD soldados y con plaquita ISO de forma “T”.