Juego de avellanadores planos de 6 piezas en caja DM

Número de artículo: 156420 DM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
383 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo DM
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 373
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta 180 grados
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Selección de los avellanadores más usuales para tornillos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Avellanador plano 156020 DM = agujero pasante, grado de calidad medio

Contenido:

⌀ avellanador ×⌀ espiga: 1 ud. de cada tam. 6,5 × 3,4; 8 × 4,5; 10 × 5,5; 11 × 6,6; 15 × 9; 18 × 11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra