Juego de avellanadores planos de 6 piezas en caja, Tipo: DF

Número de artículo: 156420 DF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo DF
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 373
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta 180 grados
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156420 DF
EAN / GTIN 4045197087973
Número del fabricante 156420 DF

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Selección de los avellanadores más usuales para tornillos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Avellanador plano 156020 DF = agujero pasante, grado de calidad fino

Contenido:

Avellanador-(⌀ × ⌀ espiga): 1 ud. de cada tam. 6,5 × 3,2; 8 × 4,3; 10 × 5,3; 11 × 6,4; 15 × 8,4; 18 × 10,5