Andamio rodante 0,75 x 3,0 m con estabilizador Altura de la plataforma 10,35 m

Número de artículo: 156046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 156046
    EAN / GTIN 4031405940512
    Número del fabricante 156046

    Descripción

    Descripción:

    • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
    • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
    • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
    • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
    • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
    • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
    • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
    • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
    • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Alturas de trabajo de hasta 12,35 m.
    • GS-probado según DIN EN 1004
    • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

    Característica:

    • Número de disparadores: 4
    • Altura de trabajo: 12350 mm
    • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
    • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 200 kg
    • Balasto Pro Boom, Interior, Construcción de Centro: 40 kg
    • Balasto Pro Boom, interior, construcción lateral: 40 kg
    • Capacidad de carga: 2 kN/m2
    • Uso exterior, estructura central: No permitido
    • Uso externo, construcción lateral: No permitido
    • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
    • Anchura de andamiaje: 3242 mm
    • Altura del andamio: 11450 mm
    • Longitud del andamio: 5567 mm
    • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 750 mm
    • Altura de la plataforma: 10350 mm
    • Longitud de la plataforma: 3000 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra