Juego de conectores para andamios de 1,35 m de ancho

Número de artículo: 70505
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 70505
EAN / GTIN 4031405705050
Número del fabricante 070505
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para acoplar andamios rodantes para requisitos especiales
  • Fabricado según DIN EN 1004
  • Se puede utilizar hasta alturas de plataforma de 3,8 m y anchos de plataforma de 1,35 m.
  • Para la anchura de la plataforma 0,75 m que consiste en: 1 placa de pie, 4 clips de resorte, 2 bastidor de barandilla, 2 conectores de andamio
  • Para la anchura de la plataforma 1,35 m que consiste en: 2 placas de paso, 2 bastidor de barandilla, 2 conectores de andamio
  • Longitud: 0,85 m
  • Plazo de entrega: 10 días laborables
  • No compatible con rieles de seguridad

Característica:

  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra