Andamio rodante 0,75 x 2,45 m con estabilizadores Altura de la plataforma 3 m

Número de artículo: 155348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 155348
EAN / GTIN 4031405947696
Número del fabricante 155348

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Principio modular para uso flexible: Todas las piezas del andamio también se pueden pedir individualmente como piezas de repuesto o de extensión
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 12,4 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Número de disparadores: 4
  • Altura de trabajo: 5070 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 170 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 3242 mm
  • Altura del andamio: 4170 mm
  • Longitud del andamio: 5073 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 3070 mm
  • Longitud de la plataforma: 2450 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra