Andamio rodante 0,75 x 1,80 m con vigas de chasis Altura de la plataforma 5,45 m

Número de artículo: 154545
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 154545
EAN / GTIN 4031405545458
Número del fabricante 154545
Número L L90110 924

Descripción

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Vigas de viaje de acero galvanizado para el cambio flexible de la posición de trabajo (ubicación / estructura)
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
  • Fácil movimiento del andamio en el haz de conducción aflojando ocho tornillos
  • Construcción central y lateral posible
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Alturas de trabajo de hasta 12,45 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
  • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
  • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
  • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

Característica:

  • Altura de trabajo: 7780 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 290 kg
  • Andamios de lastre, exterior, estructura lateral: 340 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 20 kg
  • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 120 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso al aire libre, construcción lateral: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
  • Anchura de andamiaje: 2309 mm
  • Altura del andamio: 6880 mm
  • Longitud del andamio: 1905 mm
  • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
  • Clase de carga: 3
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 5780 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra