{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150840 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087270 | |
Número del fabricante | 150840 8 |