{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6,3 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150840 25 | |
EAN / GTIN | 4045197087324 | |
Número del fabricante | 150840 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanadores cónicos forma C 60°, TiN, ⌀ exterior Dc: 25mm
a petición
En stock
175 piezas en stock
58,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
776 piezas en stock
45,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Recubrimiento | TiN | TiN |
anillo de color | verde | verde |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6,3 mm | 3,8 mm |