{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150817 8 | |
EAN / GTIN | 4045197889263 | |
Número del fabricante | 150817 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 60° 8 mm
a petición
En stock
108 piezas en stock
32,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
14,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
206 piezas en stock
32,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
31,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |