{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6,3 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150817 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889515 | |
Número del fabricante | 150817 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 60° 25 mm
a petición
En stock
86 piezas en stock
78,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
707 piezas en stock
78,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
293 piezas en stock
37,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
90,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
78,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
532 piezas en stock
45,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
anillo de color | verde | verde | sin | verde | azul | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |