{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 80 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 22 mm | |
Longitud total L | 190 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 22 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150390 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086853 | |
Número del fabricante | 150390 80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 80mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
317,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
218,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
375,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Cono Morse CM | 4 | 4 | 4 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 22 mm | 22 mm | 25 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | 0,35 mm/rev. | 0,35 mm/rev. |