{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 28 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M14 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 4 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150390 28 | |
EAN / GTIN | 4045197086778 | |
Número del fabricante | 150390 28 |