{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Recubrimiento | AlTiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150389 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406073312 | |
Número del fabricante | 150389 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador cónico de precisión con división irregular 90°, AlTiCN, ⌀ exterior Dc: 16,5mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
44,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
244 piezas en stock
41,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm |
Recubrimiento | AlTiCN | TiCN |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | M8 |
Longitud total L | 60 mm | 60 mm |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |