• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión con división irregular 90° 10,4 mm

Número de artículo: 150389 10,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
131 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 10,4 mm
Recubrimiento AlTiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2,5 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M5
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color azul
⌀ del taladro previo 2,5 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150389 10,4
EAN / GTIN 4062406073275

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
53
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
40
Aluminio > 10 % Si
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.
Geometría especial con división irregular y preparación del corte adaptada.
Revestimiento de TiAIN de nuevo desarrollo, especial para aceros inoxidables.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra