{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150378 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086396 | |
Número del fabricante | 150378 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 20,5mm
a petición
En stock
1.009 piezas en stock
27,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
161,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20,5 mm | 20,5 mm |
anillo de color | azul | azul |
Longitud total L | 63 mm | 63 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |